Gロックプラス25

(2件のレビュー)
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 テープ長さ(m)5.5 注文コード25724125 品番GLP25-55BL(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥14,250 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品はテープ長さなど9種類から選べます 他の種類を見る

測る機能を高めるためにあらゆる技術を注ぎ込んだロックプラスシリーズ。水に強くさびにくく、引き込みもスムーズなステンレスバネ採用。爪に焼き入れ加工をして曲がりに対する強度を高めました。素材硬度は2.5倍に向上。曲がりによる測定精度トラブルを改善しました。フックガードバンパーで落下時の衝撃から爪を守ります。

種類ロック付 テープ長さ(m)5.5 テープ幅(mm)25 材質(テープ)SK85(旧SK5) 目盛仕様メートル JIS規格1級 目盛種別両面 タイプ大型ベルトクリップ付 材質(カバー)エラストマー樹脂 材質(ケース)ABS樹脂 材質(バネ)SUS301 仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、フックガードバンパー、強度に優れた焼き爪仕様、落下時の衝撃からコンベを守るアーマードケース、ショックアブソーバー付 爪部0点補正移動爪 付属品校正証明書、トレサビリティ体系図、基準器のJCSS校正書 外形寸法(mm)縦74×横69×奥47 本体質量(g)318 校正証明書一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-07-10
用途:
配管作業時
建設業・工事業

雨の中での使用でも、壊れる事無く、使用でき、丈夫です。

対象商品:
10032136
2015-01-22
用途:
エクステリア建材の工事

以前使用していましたが、テープの幅が細いタイプで使いにくかったので、形は気に入っていたため、25ミリのタイプにしました。テープがしっかりしていて使いやすいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする