ヤマトエンジニアリング
ヤマトエンジニアリングの 継手・パイプ
ヤマトエンジニアリングの 継手
ヤマトエンジニアリングの ホース継手
ポータブルラインカップリング(高圧用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25724136
品番
BHY20-SPLT
参考基準価格(税別)
¥88,680
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
持ち運びが容易です。
用途
建築用高圧コンプレッサー向けに。
エアーホースの分岐中継に。
仕様
取入口:BHY型プラグ
トラスコ品番
252-2863
材質
本体:真鍮、カップリング:鋼鉄、シールゴム:NBR
最高使用圧力(MPa)
2.5
使用流体
空気
耐圧力(MPa)
2.5
相手側取付サイズ
高圧用ソケット
分岐数
6
適合カプラ
高圧
取出口
BHY型ソケット
商品豆知識
配管工事を支える補助部材