Zロック19

(3件のレビュー)
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25724168 品番ZL19-55CB(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥11,450 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ストラップ付
大型ベルトクリップ付
0点補正移動爪
爪飛び防止用プロテクター付
ショックアブソーバー付
減速ボタン付
フックガードバンパー

種類ロック付 テープ長さ(m)5.5 テープ幅(mm)19 材質(テープ)SK85(旧SK5) 目盛仕様メートル JIS規格1級 目盛種別両面 タイプ大型ベルトクリップ付 材質(ケース)ABS樹脂+エラストマー樹脂 材質(バネ)SK85(旧SK5) 仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、剛厚(ストロング)テープ仕様、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、減速ボタン付、ショックアブソーバー付、フックガードバンパー 爪部0点補正移動爪 付属品校正証明書、トレサビリティ体系図、基準器のJCSS校正書 外形寸法(mm)縦78×横76×奥36 本体質量(g)260 校正証明書一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:411

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10032206
2016-06-28
用途:
土木工事

表面側に通常のメモリがあり、裏側に縦に表示したメモリがあるので簡易な測量にも使えて便利です

対象商品:
10032206
2013-11-18
用途:
木材の寸法計測

コンベックスは長年、タジマを気に入って使用していますが、この製品はテープ芯材を従来品よりも約1割厚くしているので、折れ曲がりに強く、耐久性にすぐれているので二度目の購入です。ケースは落下衝撃吸収力に優れたバンパー付新アーマードケースを採用して欲しいです。

対象商品:
10032206
2013-10-21
用途:
電気工事

黄色に黒のメモリが見やすく重宝してます。19センチ幅でもしっかりしていて測りやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする