ヤマトエンジニアリング
ヤマトエンジニアリングの 継手・パイプ
ヤマトエンジニアリングの 継手
ヤマトエンジニアリングの ホース継手
マルチカスタム連結分岐カップリング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25724170
品番
MR3S-SPLT
参考基準価格(税別)
¥71,770
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
必要に応じ、連結追加が可能です。
ロータリー式で360°自在に回転します。
さまざまなパーツで自身でカスタマイズ連結を実現できます。
用途
エアーホースの分岐中継に。
仕様
取入口:BLY型プラグ
トラスコ品番
252-1392
材質
本体:真鍮、カップリング:鋼鉄、シールゴム:NBR
最高使用圧力(MPa)
1.0
使用流体
空気
耐圧力(MPa)
1.5
相手側取付サイズ
20型ソケット
分岐数
3
適合カプラ
20型
取出口
BLK型ソケット
注意
※マルチカスタム連結分岐カップリングのセット販売です。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材