ダイヤモンド柄吸水マット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード25724179 品番309050028
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

表面の凹凸により靴底の水分汚れなどを効率的に除去できます。
高い速乾性と耐久性を持ち、水洗いもできるので清潔です。
裏地はすべりにくい素材を使用し、ずれを防止します。
縁には傾斜があり、躓きにくい仕様となっております。

用途屋内、風除室、通路用吸水マット。 仕様防炎適合品:E2180478、泥抜き穴なし トラスコ品番250-4826 材質表面:再生ポリエステル100%、裏面:塩化ビニール(PVC) 長さ(mm)1500 幅(mm)900 厚さ(mm)7 グリーン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする