ビュートケースワイド

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25724188 品番 110005207
参考基準価格(税別)¥9,520 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

押入れの収納に最適な多段収納ケースです。
幅広タイプなので衣類をたっぷり収納できます。
フィッツネジ式キャスター対応です。(別売)
シンプルなデザインで、すっきり整理することができます。

高さ(mm)230 備考3段まで積み重ね可能 容量(L)43 耐荷重(kg)8 型番W-23 用途衣類他、多目的な収納に。 トラスコ品番252-2528 材質本体:ポリプロピレン(PP) カプチーノ 奥行(mm)740 間口(mm)440 高さ外寸(mm)230 引出しの色クリア 外寸法・奥行(mm)740 外寸法・間口(mm)440 有効内寸法・間口(mm)368 有効内寸法・奥行(mm)688 有効内寸法・高さ(mm)170
注意
※耐荷重引出、積み重ね段数については、商品により異なります。
※軒先渡しとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする