TENMA(天馬)
TENMA(天馬)の 収納家具
TENMA(天馬)の クローゼット・押入れチェスト
ビュートケースワイド
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25724197
品番
110005208
参考基準価格(税別)
¥10,354
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
押入れの収納に最適な多段収納ケースです。
幅広タイプなので衣類をたっぷり収納できます。
フィッツネジ式キャスター対応です。(別売)
シンプルなデザインで、すっきり整理することができます。
高さ(mm)
300
備考
2段まで積み重ね可能
容量(L)
59.4
耐荷重(kg)
9.4
型番
W-30
用途
衣類他、多目的な収納に。
トラスコ品番
252-2529
材質
本体:ポリプロピレン(PP)
色
カプチーノ
奥行(mm)
740
間口(mm)
440
高さ外寸(mm)
300
引出しの色
クリア
外寸法・奥行(mm)
740
外寸法・間口(mm)
440
有効内寸法・間口(mm)
364
有効内寸法・奥行(mm)
680
有効内寸法・高さ(mm)
240
注意
※耐荷重引出、積み重ね段数については、商品により異なります。
※軒先渡しとなります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません