セフコンベZロック25

(2件のレビュー)
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 テープ長さ(m)8 校正証明書一般校正 注文コード25724308 品番SFZL25-80BL(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥13,900 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品はテープ長さ・長さ・校正証明書など4種類から選べます 他の種類を見る

ラバー付ボディー、ソリッドテープ、減速ボタン
ストラップ付
0点補正移動爪
爪飛び防止用プロティター付
ショックアブソーバー付
落下時の衝撃からコンベを守る新開発アーマードケース
フックガードバンパー
ヨンゴーゴーピッチ表示付

種類ロック付 テープ長さ(m)8 テープ幅(mm)25 材質(テープ)SK85(旧SK5) 目盛仕様メートル JIS規格1級 目盛種別両面 材質(ケース)ABS樹脂+エラストマー樹脂 材質(バネ)SK85(旧SK5) 仕様剛厚(ストロング)テープ仕様、ヨンゴーゴーピッチ表示付、落下防止用ベルトホルダーR付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付、減速ボタン付、フックガードバンパー 取付可能ベルトサイズ(mm)幅:60以内、厚さ:5.5以内 イエローテープ 水平保持(m)2.4 爪部0点補正移動爪 付属品校正証明書、トレサビリティ体系図、基準器のJCSS校正書 質量(g)500 校正証明書一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36939192
2016-08-11
用途:
計測作業
株式会社すまいる建築 様

3台目使い続けてます
長さも、腰も良いが折れ跡が入ると切れ易い
もっとタフな物が欲しい

対象商品:
10032391
2017-05-01
用途:
材料の切断など寸法どり

いつも使用しているので問題ありませんまた壊れれば購入です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする