重荷重用高性能旋回キャスター”DELTA”(ウレタン車輪) 自在式(JIS規格品)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25724416 品番 3640ITP125P41 Convex
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。
グリスの注入が必要ないメンテナンスフリーです。
フォークは高耐久性仕様です。

車輪径(Φmm)125 許容荷重(daN)490 取付座(mm)108×108 取付ピッチ(mm)80 取付高(mm)178 仕様自在式、プレート式(JIS規格品)、精密ボールベアリング入 トラスコ品番250-4849 材質金具:スチール、金具表面処理:青色亜鉛メッキ、車輪:ポリウレタン+アルミホイール 質量(kg)2.9 車輪幅(mm)50 取付高H(mm)178 取付ピッチY(mm)80 取付穴径P(mm)11 取付座A(mm)108 車輪径D(Φmm)125 取付ピッチX(mm)80 取付座B(mm)108
注意
※原則キャンセル不可商品となります。
※メーカー欠品時、海外取寄せの為受注後納期約60日間かかります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする