※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

重荷重用高性能旋回キャスター”DELTA”(ウレタン車輪) 自在式(JIS規格品)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25724434 品番 3640ITP200P41 Convex
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

旋回部に精密ボールベアリングを搭載しているため、旋回抵抗が非常に小さく、始動・旋回始動に優れています。
グリスの注入が必要ないメンテナンスフリーです。
フォークは高耐久性仕様です。

車輪径(Φmm)200 許容荷重(daN)588 取付座(mm)140×140 取付ピッチ(mm)110 取付高(mm)250 仕様自在式、プレート式(JIS規格品)、精密ボールベアリング入 トラスコ品番250-4850 材質金具:スチール、金具表面処理:青色亜鉛メッキ、車輪:ポリウレタン+アルミホイール 質量(kg)3.3 車輪幅(mm)50 取付高H(mm)250 取付ピッチY(mm)110 取付穴径P(mm)11 取付座A(mm)140 車輪径D(Φmm)200 取付ピッチX(mm)110 取付座B(mm)140
注意
※原則キャンセル不可商品となります。
※メーカー欠品時、海外取寄せの為受注後納期約60日間かかります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする