曜日別特売
309050025 静電気対応”楽々クッションマット” MISM 25724504

309050025 静電気対応”楽々クッションマット” MISM 25724504
309050025 静電気対応”楽々クッションマット” MISM 25724504

静電気対応”楽々クッションマット”

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
幅(mm)450
内容量1枚注文コード25724504品番309050025
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

静電気が影響を及ぼす精密部品を扱う作業場での使用に最適です。
長時間の立ち作業に対し、足腰の疲労を軽減致します。
フチには傾斜を設けており、つまづきにくい仕様になっております。
表面に滑り止め防止の凹凸加工を施しております。

用途
電子部品業、機械工業、自動車関連工業、食品加工業の静電気を嫌う場所に。
静電気対策エリアの立作業用の疲労軽減マットに。
地面からの冷気を遮断するので、冷え対策に。
トラスコ品番250-3371材質塩化ビニール、表面層(ブラックカーボン配合)長さ(mm)750幅(mm)450厚さ(mm)12.5ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする