等厚曲尺(同目裏2段50cm)

(1件のレビュー)
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード25724545 品番KA-M5U(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥11,100 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

コーナーが他の部分と同じ厚さ
コーナーが厚くないのでけがきがしやすい
大きく鮮明な目盛数字
TIG溶接により強度アップ
読みやすい外基点・内目盛採用
名前が彫れるメームスペース付

厚さ(mm)1.1 目盛仕様表/センチ目1段50cm 裏/センチ目2段50cm 製品質量(g)76 付属品校正証明書、トレサビリティ体系図、基準器のJCSS校正書 材質ステンレス 幅(mm)15 測定範囲50cm 質量(g)76 短辺(mm)265 長辺(mm)520 校正証明書一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10033712
2023-09-15
用途:
家具・什器製作時

裏の目盛が2段のものを探していたので、取扱いがあって助かりました。
ただ、画像では表の1段の目盛しか載っていなかったため、「同目裏2段」の意味が最初は分かりませんでした。
担当者と2人で、これで合っているのかと少し悩みましたが無事希望のものが届きました。
裏の画像も載せて頂けると、より分かりやすいかなと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

曲尺の使い方とJIS規格曲尺の使い方とJIS規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/105/
2023-03-02

「直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする