ユタカメイク
ユタカメイクの 靴関連用品
ユタカメイクの インソール
ユタカメイクの 衝撃吸収・クッション インソール
エア・ムービングインソール”レジアス”
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組(2枚)
注文コード
25724547
品番
AM-RS
参考基準価格(税別)
¥3,320
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
空気の動き「エアムービング」システムにより体のバランスを整え、将来的に腰、膝、足首へかかる負担リスクを軽減していく新感覚のインソールです。
用途
ビジネスで長時間の立ち仕事やウォーキング等に。
トラスコ品番
250-4924
材質
TPU、PU
色
グレー
適合サイズ(cm)
靴:22.0〜25.0