ミニスタッフ

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1本 全長(m)3 注文コード25724615 品番MSF-30(検査成績書付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,950
この商品は全長など6種類から選べます 他の種類を見る

アルミ製簡易スタッフ
表面目盛でレベル出し、裏面目盛で内のり測定、当て尺と3通りの使い方ができます
目盛はミリ単位表示で正確、ネジは脱落防止式、泥や砂の排出口付
精度±1.0mm/m

目盛裏/内のり測定目盛 全縮(mm)1085 製品質量(g)720 幅(mm)39 厚さ(mm)25 全長(m)3 付属品検査成績書(メーカによる自主検査になります) 仕様3m3段 外形寸法(mm)縦1085×横40×奥220 段数3 本体質量(g)720
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10033904
2016-07-17
用途:
型枠敷桟作業時のバカ棒
建設業・工事業

最初の1本目が壊れたので再度購入です。軽くて丈夫でしかも目盛も見やすいです。スラブ下地のレベル出しにもつかっています。

対象商品:
10033895
2014-07-14
用途:
道路や水路の現況測量

自動レベルのターゲット受光器をセットして使いました。アダプターもしっかりと取り付け出来ちょうど良いサイズです。頭の部分のロックが経年すると破損してしまいそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする