ハイスタッフ

(3件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1本 全長(m)5 全縮(mm)1245 注文コード25724642 品番HSF-55K(検査成績書付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,200
この商品は全長・全縮など8種類から選べます 他の種類を見る

アルミ製スタッフ
軽くて水に強く、耐久性も抜群です
伸長時のガタつきがなく常に高精度を発揮します
表面目盛は1m毎に読みやすい黄白色別を採用し、5mmピッチ目盛及び、10mm毎の直読数字も入っています
長さの許容差:±Lmm L=m単位の測定長(端数切り上げ)
センターライン付

全長(m)5 段数5 全縮(mm)1245 外形寸法(mm)縦1245×横55×奥30 目盛検測、目盛 ロッド目盛 付属品検査成績書(メーカによる自主検査になります) 仕様5m5段 本体質量(g)1706 製品質量(g)1800
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10033931
2023-02-14
用途:
基礎工事でのレベル出し。
有限会社 松原組 様 (建設業・工事業)

このスタッフは動きはスムーズで目盛りも見やすく、使いやすい。只、長さが中途半端で、使いたい所がジョイントになってしまう。もう1サイズ長くすれば良かった。

対象商品:
10033922
2019-04-12
用途:
土木建築工事のレベル計測
建設業・工事業

堅牢で使いやすく、運搬の際はコンパクトで良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
10033922
2014-05-21
用途:
工事現場での計測

今まで使用していたスケールが大きくて使い勝手が悪いため、思い切ってハイスタッフを購入。アルミ製でとにかく軽いし、コンパクトで取り回しも良いです。短くした時のコンパクトさが○です。リピートの対象商品ですね。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする