JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック電装
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック用テールレンズ
スーパーグレートタイプバンパー用コンビネーションランプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
25724668
品番
502408
参考基準価格(税別)
¥17,800
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ジェットイノウエ製4t〜大型スーパーグレートタイプバンパーのオプション品です。
左右区別
左右
色
クリアー
定格電圧(V)
24
用途
ボディパーツ
適合
【適合バンパー】510411/510412/510413/510416
光源
フォグ:24V25Wイエロー/ウィンカー:24V25Wアンバー
ランプ
(フォグ)24V・25Wイエローバルブ付、(ウインカー)24V・25W アンバーバルブ付
注意
※純正バンパー取付不可