JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック電装
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック用テールレンズ
バンパーフォグランプ ふそう2t
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25724704
品番
502416
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
純正バンパーにも取付可能
左右区別
右
色
クリアー
種別
右(運転席側)
タイプ
ハロゲンタイプ
口金
H-3
用途
外装パーツ
適合
ふそう2tジェネレーションキャンター(H14.7〜H22.10)/ブルーテックキャンター(H22.11〜R2.10)
材質
レンズ/PC ボディー/PP
注意
※バルブは別売りです※カプラ形状が異なる場合本製品のカプラーを切断し結線してください※ハロゲンは純正交換用※電球タイプはブルーテックバンパーを他車種へ取付用。