タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の 直尺・曲尺・角度
タジマツール(TJMデザイン)の 直尺・曲尺・定規
タジマツール(TJMデザイン)の 曲尺
等厚曲尺(50cm尺5寸)
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
25724737
品番
KA-MS5(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
¥11,100
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
コーナーが他の部分と同じ厚さ
コーナーが厚くないのでけがきがしやすい
大きく鮮明な目盛数字
TIG溶接により強度アップ
読みやすい外基点・内目盛採用
名前が彫れるメームスペース付
厚さ(mm)
1.1
付属品
校正証明書、トレサビリティ体系図、基準器のJCSS校正書
材質
ステンレス
幅(mm)
15
質量(g)
76
短辺(mm)
265
長辺(mm)
520
目盛仕様
表/センチ目1段50cm 裏/尺相当目1段尺5寸
製品質量(g)
76
校正証明書
一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。