曜日別特売
EPK-20BL(校正書・トレーサビリティ体系図付) エンジニヤポケット タジマツール(TJMデザイン) 25724755

EPK-20BL(校正書・トレーサビリティ体系図付) エンジニヤポケット タジマツール(TJMデザイン) 25724755
EPK-20BL(校正書・トレーサビリティ体系図付) エンジニヤポケット タジマツール(TJMデザイン) 25724755
EPK-20BL(校正書・トレーサビリティ体系図付) エンジニヤポケット タジマツール(TJMデザイン) 25724755

エンジニヤポケット

(5件のレビュー)
31日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送31日以内出荷とは
内容量1個長さ(m)20注文コード25724755品番EPK-20BL(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥14,750販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ホワイトポリエステル塗装スチール製テープ
折れ曲がりに強く、耐久性にすぐれたSK85(旧SK5)(炭素工具鋼第5種)を芯財に、ホワイトポリエステル樹脂塗料焼付塗装後目盛印刷を施し、その上に透明樹脂塗料を焼付塗装したテープです。
JIS規格1級
軽くて丈夫なABS樹脂ケース
ストラップ付
ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付
空転防止機構付

用途一般測定用長さ(m)20テープ幅(mm)10外形寸法(mm)縦100×横100×奥27本体質量(g)298製品質量(g)298付属品校正証明書、トレサビリティ体系図、基準器のJCSS校正書テープ厚さ(mm)0.17標準張力20N校正証明書一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10104595
2024-01-17
用途: 寸法測定
製造業

丁度いい大きさなので、現場作業や工場ても重宝してます。

対象商品 : 25724764
2023-04-17
用途: FRP加工品の測定
製造業

以前から同品を使用していますが、テープを貼ったりした場合の
文字消えがあります。

1が参考にしています
対象商品 : 10104595
2022-06-13
用途: 現場での測量
大和建設工業株式会社建設業・工事業

コンパクトで持ち運びもしやすく、精度もいいので使いやすいです

対象商品 : 10104604
2021-12-29
用途: 製品長さ測定

通常製品の先端金具が直ぐ壊れるので購入しました。測定もし易くなりました。

対象商品 : 10104595
2021-11-22
用途: マーキングのため
有限会社ニエダ工業建設業・工事業

コンパクトで使い勝手が良いため以前からの欲しかったものです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする