※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フッ素樹脂(PFA)チューブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 外径(mm)4 内径(mm)2 注文コード25724757 品番SFT0420-5-CY
参考基準価格(税別)¥7,080 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は外径・内径・内容量など72種類から選べます 他の種類を見る

優れた耐薬品性、耐熱性、耐候性です。
高度な内面平滑性、透明性、純粋性です。
配管別に色分けして配管ミスの防止、複数配管の識別が可能です。

用途
半導体製造装置に。
食品製造装置に。
医療・化学分野に。
トラスコ品番251-7780 材質フッ素樹脂(PFA) クリアイエロー 使用温度範囲(℃)-65〜260(凍結なきこと) 全長(m)5 使用圧力(MPa)2.4 最小曲げ半径(mm)7 適合流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有) 外径(mm)4 内径(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする