TZSマフラー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25724774 品番504008
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

個性的なサウンドが楽しめるマフラーシリーズ

用途サウンドパーツ 適合4t/大型 材質スチール 寸法(mm)全長740(タイコ長590)、直径200Φ、パイプ内径76.8Φ シルバー タイプリング付 ねじピッチTZSマフラー 200X590 76.3mm 直径×長さL(Φmm×mm)200×740(タイコ長さ590) 適合車種4t/大型 サイズ(mm)全長740(タイコ長590)、直径200Φ、パイプ内径76.8Φ パイプ内径(Φmm)76.8
注意
※排ガス浄化装置(DPF/DPD/DPR)が付いているお車には取り付け出来ません。※輸入品の為、多少のへこみや傷等がございます。ご了承の上お求めください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする