※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の ホース
PISCO(ピスコ)の チューブ
フッ素樹脂(PFA)チューブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
外径(mm)
4
内径(mm)
2.5
注文コード
25724775
品番
SFT0425-20-CB
参考基準価格(税別)
¥15,600
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
外径・内径・内容量
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
優れた耐薬品性、耐熱性、耐候性です。
高度な内面平滑性、透明性、純粋性です。
配管別に色分けして配管ミスの防止、複数配管の識別が可能です。
用途
半導体製造装置に。
食品製造装置に。
医療・化学分野に。
トラスコ品番
251-7843
材質
フッ素樹脂(PFA)
色
クリアブルー
使用温度範囲(℃)
-65〜260(凍結なきこと)
全長(m)
20
使用圧力(MPa)
1.4
最小曲げ半径(mm)
14
適合流体
空気、水(条件有)、薬品など(条件有)
外径(mm)
4
内径(mm)
2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応