ウレタンエアホース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 オレンジ 注文コード25724783 品番505208
参考基準価格(税別)¥56,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

エアホーン配管用ホース各種

用途サウンドパーツ 材質ウレタン オレンジ 寸法100m 内径(Φmm)6.5 内径×外径(Φmm)6.5×10 適合パイプ外径(Φmm)6.5
注意
※エアーホース接続部には必ずホースバンドを使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする