アジャスタブルカーテンフック

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード25724817 品番508617
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

カーテンの吊り下げ位置を5mm単位、最小20mm、最大55mmの間で調節できます。
ジェットイノウエ製のカーテンランナーに適合します。

用途内装パーツ 材質樹脂

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:133

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25724817
2025-04-30
用途:
カーテンフックの取り替え
荻野建築設計室 様

フックがかなり年数が経っていてほとんど折れていて取り替えました。スッキリしました。

2024-10-31
用途:
カーテンに使用
株式会社北都 様 (卸売・小売業)

よく見ないで購入してしまった為、サイズが短かった残念でした。

対象商品:
25724817
2021-10-28
用途:
フックの破損時の交換。
株式会社SAKURA 様 (サービス業)

窓に形態により取付位置の違いや、状況に対応出来ている。

1人が参考にしています
対象商品:
25724817
2020-12-25
用途:
台所用カーテンのフックに使用。
若林技術士事務所 様

カーテンメーカーの付属のフックが破損したため、代替品として便利に使用しています。

対象商品:
25724817
2020-10-18
用途:
カーテン

装に反して、とってもちゃっちぃ物でした。
お薦めはできません。

対象商品:
25724817
2020-02-20
用途:
カーテンの保守用

製品写真は半透明の樹脂ですが、
送られてきた製品は、完全に透明の樹脂製です。
品質に問題はありませんが、掲載写真が不適切です。

MonotaROからの回答

ご迷惑おかけし申し訳ございません。
メーカー確認の上、画像修正させていただきます。

対象商品:
25724817
2020-05-06
用途:
カーテンのフック
製造業

写真とは違い、透明色でした。
使用には問題有りませんが、商品の写真を変更する必要があると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
25724817
2019-07-04
用途:
劣化したカーテンフックと交換するため。
卸売・小売業

よくあるカーテンにセットで付いているフックよりだいぶ小さいです。一番大きくしても小さいので、レールに付ける時に苦労しました。物によってこんなに大きな差があるとは思わなかったので、サイズはちゃんと見て買うべきだと後悔しました。また、止めたい所で止まらない不良品が1個混ざっていたので★2です。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用カーテン・フリル・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする