JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック外装・ボディーパーツ
JET INOUE(ジェットイノウエ)の 外装パーツ
コーナーパネル いすゞ4t 320フォワード用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25724826
品番
510153
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
種別
運転席
材質
樹脂
色
クロームメッキ
適合車種
4tフォワード320(H6.2〜H19.6)
車種
4t車用
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※取り付けに必要な部品は純正から移植してください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません