アルミニスト ロッククロム

(1件のレビュー)
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25724834 品番ALL25-55CRC(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥20,200 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ケースはアルミダイカスト製です。
爪は落下衝撃に強い焼き入れ爪です。
ばねは水を巻き込んでもさびにくく、巻き取り故障が起きにくいステンレス製です。
ダンパーは爪飛び防止のツインコイルダンパーです。

種類ロック付 テープ長さ(m)5.5 テープ幅(mm)25 材質(テープ)SK85(旧SK5) 目盛仕様メートル JIS規格1級 目盛種別両面 タイプ大型ベルトクリップ付 材質(ケース)アルミダイカスト 材質(バネ)SUS301 仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、強度に優れた焼き爪仕様、爪飛び防止用プロテクター付、衝撃から爪を守るフックガードバンパー+ツインコイルダンパー 水平保持(m)2.4 爪部0点補正移動爪 付属品校正証明書、トレサビリティ体系図、基準器のJCSS校正書 外形寸法(mm)縦69×横71×奥43 本体質量(g)370 校正証明書一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36939174
2020-06-12
用途:
飾り!
建設業・工事業

特に使わないです。オブジェ的な感じです。金額しますからね。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする