セフコンベアルミニストロック

(1件のレビュー)
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25724843 品番SFALL25-55CRC(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥20,900 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

耐摩耗性が従来品の約2倍、テープ表面は反射を防止して目盛が読みやすいです。
焼き入れ加工により素材硬度は従来品の約2倍です。
ばねはさびに強いステンレス製です。
爪は落下衝撃に強い焼き入れ爪です。

種類ロック付 テープ長さ(m)5.5 テープ幅(mm)25 材質(テープ)SK85(旧SK5) 目盛仕様メートル JIS規格1級 目盛種別両面 材質(ケース)アルミダイカスト 材質(バネ)SUS301 仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、落下防止用ベルトホルダーR付、ストラップ付、強度に優れた焼き爪仕様、爪飛び防止用プロテクター付、衝撃から爪を守るフックガードバンパー+ツインコイルダンパー 取付可能ベルトサイズ(mm)幅:60以内、厚さ:5.5以内 水平保持(m)2.4 爪部0点補正移動爪 付属品校正証明書、トレサビリティ体系図、基準器のJCSS校正書 外形寸法(mm)縦84×横71×奥57 本体質量(g)390 校正証明書一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36939183
2015-03-02
用途:
設備仕事の寸法どり

もう4年前ぐらいから使用しています、かなり重いのですが確かに強く耐久性はあり今後も又使いたいのですがもう少し価格的に安くなればうれしいですね。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする