剛厚セフGロックマグ爪

(6件のレビュー)
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25724868 品番GASFGLM2550(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥13,400 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

弾性樹脂で全身をガード、ストロングテープ&磁石付爪仕様コンベックス
衝撃吸収力に優れた新アーマードケースを採用

種類ロック付 テープ長さ(m)5 テープ幅(mm)25 材質(テープ)SK85(旧SK5) 目盛仕様メートル JIS規格1級 目盛種別両面 材質(カバー)エラストマー樹脂 材質(ケース)ABS樹脂 材質(バネ)SK85(旧SK5) 仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、落下防止用ベルトホルダーR付、ストラップ付、ネオジ磁石(260mT)付爪、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付、衝撃吸収力に優れた新アーマードケースを採用、フックガードバンパー 取付可能ベルトサイズ(mm)幅:60以内、厚さ:5.5以内 爪部0点補正移動爪、マグネット爪 付属品校正証明書、トレサビリティ体系図、基準器のJCSS校正書 質量(g)355 校正証明書一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38291041
2019-12-20
用途:
電気工事
建設業・工事業

これで何個目だろうか。他に良い製品が無い。黄色テープは見やすい。

対象商品:
38291041
2019-08-10
用途:
機器据え付けなど
建設業・工事業

5mだけじゃなくて6.5mや7.5mも用意してほしい。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
38291041
2014-09-28
用途:
墨だし

折れずに3m測れるのには嬉しい!

1人が参考にしています
対象商品:
38291041
2018-08-27
用途:
高いところを図るため磁石付を選びました。
建設業・工事業

引っ張つて、止まるように、なっていると思いましたが、オートストッパーが付いていなかった、ので勝手が違った。

1人が参考にしています
対象商品:
38291041
2013-02-13
用途:
家具作り

物は、いいのですがもう少し値段が安いとたすかります。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
38291041
2014-10-07
用途:
建築大工
赤倉工務店 様 (建設業・工事業)

他社のマグ爪より、タジマのマグ爪の方が磁力が強いと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする