※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フッ素樹脂(PFA)チューブ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 外径(mm)8 内径(mm)6 注文コード25724940 品番SFT0860-20-CB
参考基準価格(税別)¥42,240 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は外径・内径・内容量など72種類から選べます 他の種類を見る

優れた耐薬品性、耐熱性、耐候性です。
高度な内面平滑性、透明性、純粋性です。
配管別に色分けして配管ミスの防止、複数配管の識別が可能です。

用途
半導体製造装置に。
食品製造装置に。
医療・化学分野に。
トラスコ品番251-7826 材質フッ素樹脂(PFA) クリアブルー 使用温度範囲(℃)-65〜260(凍結なきこと) 全長(m)20 使用圧力(MPa)1.0 最小曲げ半径(mm)27 適合流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有) 外径(mm)8 内径(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする