シムロン S

(3件のレビュー)
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(m)10 注文コード25724947 品番YNS-10BL(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥10,600 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
この商品は長さなど8種類から選べます 他の種類を見る

ガラス繊維製テープ使用。絶縁性、耐薬品性に優れています。軽くて持ち運びに便利です。水洗いできます。車にふまれてもおれません。ツートンカラー両面目盛テープ(シムロン-S,L,R)表面に2mm目盛、裏面に5mm目盛が印刷されているので、使用目的により使い分けができます。表面が白、裏面が黄色の2色に色分けされていますのでテープのよじれが一目でわかります。メートルごとの位置がすくわかる赤色のオビ付。折れにくい0点補強が施されています。

仕様
(表面)白2mm目盛、(裏面)黄5mm目盛
メートル毎の位置が直ぐわかる赤色のオビ付
長さ(m)10 本体質量(g)190 材質(ケース)ABS樹脂 テープ厚さ(mm)0.55 材質(テープ)ガラス繊維 外形寸法(mm)縦130×横120×奥28 用途一般測定・道路・鉄道・電気工事用ガラス繊維巻尺 付属品校正証明書、トレサビリティ体系図、基準器のJCSS校正書 テープ幅(mm)13 JIS規格1級 標準張力(N)20 校正証明書一般校正
注意
※絶縁性、耐薬品性に優れていますが、完全な絶縁ではありません。ご注意下さい。
※テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。
【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:414

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-17
用途:
登山道整備の測量に
クライムワークス 様 (サービス業)

軽くてコンパクトな点は良いです。ただし本体にホルダー的なものがないのでぶら下げて移動したりすることができない(手に持っていなければならない)のが不満です。それでも軽さは魅力的なのでリピートするか悩み中です(現在使用中のものが壊れたため)。

対象商品:
60837445
2018-07-09
用途:
土台引きの時
建設業・工事業

本体が大きくて よく確認しなかったのが悪いのですが
使い勝手はいまいちですね。
目盛りの表記も。

1人が参考にしています
対象商品:
60837436
2017-05-22
用途:
鋼材の荷役作業時、長さを測る

品物には問題ないと思います。
どんな品物でもそうなると思いますが、巻き戻しを丁寧にしないと、テープが折れ曲がって収納されてしまいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする