YSM-30R(校正証明書付) シムロン - S/L/R用交換テープ タジマツール(TJMデザイン) 25725008

シムロン - S/L/R用交換テープ

(6件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(m)30 注文コード25725008 品番YSM-30R(校正証明書付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,020
この商品は長さなど8種類から選べます 他の種類を見る

絶縁性、耐薬品性に優れてます。
水洗い出来ます。
車に踏まれても折れません。

仕様
(表面)白2mm目盛、(裏面)黄5mm目盛
メートル毎の位置が直ぐわかる赤色のオビ付
長さ(m)30 テープ幅(mm)13 材質(テープ)ガラス繊維 用途ガラス繊維巻尺交換用テープ 付属品校正証明書、トレサビリティ体系図、JCSS校正証明書 テープ厚さ(mm)0.55 JIS規格1級 標準張力(N)20 校正証明書一般校正
注意
※絶縁性、耐薬品性に優れていますが、完全な絶縁ではありません。ご注意下さい。
※テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60837524
2021-08-17
用途:
屋外環境調査作業
アクアティック・プロ 様

とても丈夫で折れることなく、大変満足しています。テープのみ交換用で購入しましたが、丈夫な分厚みがあるので同じ長さでも薄手のテープだったケースにはギリギリでした。

1人が参考にしています
対象商品:
60837621
2020-08-28
用途:
測量時
株式会社沖原建設 様 (建設業・工事業)

テープの同じ場所か切れるので切断強度と購入値段が安くなれば満足です。

対象商品:
60837621
2018-02-27
用途:
土地登記測量調査
高橋土地家屋調査士事務所 様 (サービス業)

値段はたいへんリーズナブル、商品は信頼のタジマ、調子よく働いてくれております。

対象商品:
60837524
2015-11-27
用途:
製品製造・計測

交換用部品ですがこういった通信販売サイトで扱っていただけることに感謝です。触感・硬さ等で好ましいと感じてこのシリーズを使っているので、長く使えるのが喜ばしいです。社内の登録の都合上、本体ごとを新品購入すると面倒ですので、この中身だけというのは良いです。

対象商品:
60837621
2015-11-04
用途:
巻尺テープの取替
建設業・工事業

巻尺のケースはまだ使えるのに、テープの0付近で切れてしまって使い物にならない、新しく巻尺を購入するよりだいぶ安価なので助かります。

対象商品:
60837612
2015-04-15
用途:
鉄骨を測る

継続購入のため、交換テープを選びました
使いやすいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする