ベンツタイプ テールランプ用交換レンズ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25725097 品番 525763
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

ジェットイノウエ製ベンツタイプテールランプの交換用レンズです。

左右区別 用途外装パーツ 仕様レンズのみ 右側 適合ジェットイノウエベンツタイプテールランプ(525761/525762) セット内容レンズ本体、ビス×5、ゴムパッキン×1 種別RH 材質樹脂 サイズ(mm)約530×140×90
注意
※L側のみナンバー灯がスモール連動になっています。
※配線加工が必要となります。※ベンツ以外はカブラーを切ってつなぎなおす必要があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-13
用途:
トラックのテール
ARI 舘 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ばっちり適合して良かったです。
なんの問題もありませんでした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする