JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック電装
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック用テールレンズ
ベンツタイプ テールランプ用交換レンズ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25725106
品番
525764
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
ジェットイノウエ製ベンツタイプテールランプの交換用レンズです。
左右区別
左
用途
外装パーツ
仕様
レンズのみ 左側
適合
ジェットイノウエベンツタイプテールランプ(525761/525762)
セット内容
レンズ本体、ビス×5、ゴムパッキン×1
種別
LH
材質
樹脂
サイズ(mm)
約530×140×90
注意
※L側のみナンバー灯がスモール連動になっています。
※配線加工が必要となります。※ベンツ以外はカブラーを切ってつなぎなおす必要があります。