JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック電装
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック用テールレンズ
JETベンツタイプ/アクトロスタイプ テールランプ用取付ブラケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
適合
ジェットイノウエベンツタイプテールランプ(525761/525762)
注文コード
25725115
品番
525767
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ジェットイノウエ製ベンツタイプテール取付ブラケットです。
左右区別
左右
用途
外装パーツ
仕様
専用ブラケット左右セット
適合
ジェットイノウエベンツタイプテールランプ(525761/525762)
材質
ステンレス
サイズ(mm)
450×145×50
注意
※取付ブラケットは2枚1組となります。