JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック電装
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック用テールレンズ
ベンツタイプ テールランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25725133
品番
525762
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
左右区別
左
付属品
24V21W球x4、24V10W球x3
仕様
テールランプ 左側
種別
テールランプ本体 LH
材質
樹脂
光源
24V21W球x4、24V10W球x3
サイズ(mm)
約530×140×90
取扱説明書:
配線方法(0.6MB)
注意
※L側のみナンバー灯がスモール連動になっています。
※配線加工が必要となります。