525156 トレーラーテールランプ用ステンレスブランケット 左右セット JET INOUE(ジェットイノウエ) 25725176 525156 トレーラーテールランプ用ステンレスブランケット 左右セット JET INOUE(ジェットイノウエ) 25725176

トレーラーテールランプ用ステンレスブランケット 左右セット

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 25725176 品番 525156
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ジェットイノウエ製LEDトレーラーテール専用ステンレスブランケット。

左右区別左右 適合LED小型トレーラー用テール(品番:525151) 寸法(mm)158×412×40 タイプ小型3連 用途外装パーツ 仕様LED小型トレーラーテール用3連ブラケットR/Lセット 材質ステンレス
注意
※ブラケットのみです。テールは付属しません。
※取付用ボルトは付属されておりません。別途お買い求めください。
※ジェットイノウエ製LEDトレーラーテール専用です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-05-10
用途:
テールランプの取り付け
真心サービス 様 (サービス業)

当初ランプのみ購入してテールボックスは
自分で作ろうと考えてましたが、
この価格なので買ってみました。

商品については全く問題無く簡単に取り付ける事が出来て満足しております。

※この専用ランプ、スモール、ブレーキ共に
かなり明るいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする