タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の コンベックス・巻尺・距離測定
タジマツール(TJMデザイン)の コンベックス
タジマツール(TJMデザイン)の ロック付コンベックス
セフコンベロックプラス25
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25725227
品番
SFLP25-75BL(校正書・トレーサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,900
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
片手で簡単脱着できる、落下防止用ベルトホルダー付
曲げ強度を向上させた、新開発「焼き爪」を採用
落下時の衝撃から爪を守るフックガードバンパー
0点補正移動爪
ショックアブソーバー付
種類
ロック付
テープ長さ(m)
7.5
テープ幅(mm)
25
材質(テープ)
SK85(旧SK5)
目盛仕様
メートル目盛
JIS規格
1級
目盛種別
両面
材質(ケース)
ABS樹脂
材質(バネ)
SUS301
仕様
ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、落下防止ベルトホルダー付、ストラップ付、爪飛び防止用プロテクター付、フックガードバンパー、強度に優れた焼き爪仕様、ショックアブソーバー付
取付可能ベルトサイズ(mm)
幅:60以内、厚さ:5.5以内
爪部
0点補正移動爪
付属品
校正証明書、トレサビリティ体系図、基準器のJCSS校正書
質量(g)
420
用途
長さ測定用
校正証明書
一般校正
注意
※本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。
※テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。
【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。