ESW-100R(校正証明書付) エンジニヤ スーパーワイド 交換用テープ タジマツール(TJMデザイン) 25725376

エンジニヤ スーパーワイド 交換用テープ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(m)100 注文コード25725376 品番ESW-100R(校正証明書付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥38,550
この商品は長さなど6種類から選べます 他の種類を見る

経済的な交換用テープです。
サビ・折れ・磨耗に強いナイロンコートテープ採用です。

長さ(m)100 テープ幅(mm)13 材質(テープ)SK85(旧SK5) 用途鋼製巻尺交換用テープ 付属品校正証明書、トレサビリティ体系図、JCSS校正証明書 テープ厚さ(mm)0.46 JIS規格1級 標準張力(N)100 校正証明書一般校正
注意
※本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。
※テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする