※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タジマツール(TJMデザイン)
タジマツール(TJMデザイン)の コンベックス・巻尺・距離測定
タジマツール(TJMデザイン)の 巻尺
タジマツール(TJMデザイン)の 鋼製巻尺
エンジニヤ スーパーワイド 交換用テープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(m)
30
注文コード
25725385
品番
HSW-30R(校正証明書付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,510
この商品は
長さ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
経済的な交換用テープです。
サビ・折れ・磨耗に強いナイロンコートテープ採用です。
長さ(m)
30
テープ幅(mm)
13
材質(テープ)
SK85(旧SK5)
用途
鋼製巻尺交換用テープ
付属品
校正証明書、トレサビリティ体系図、JCSS校正証明書
仕様
ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付
テープ厚さ(mm)
0.46
JIS規格
1級
標準張力(N)
100
校正証明書
一般校正
注意
※本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。
※テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。