※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フッ素樹脂チューブ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 25725430 品番 SET0420-20-CY
参考基準価格(税別)¥11,520 販売価格(税込) ¥8,591
販売価格(税別)
7,810

配管別に色分けして配管ミスの防止、複数配管の識別が可能です。
耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。
広範囲な使用温度範囲です。

用途
半導体製造装置に。
食品製造装置に。
医療・化学分野に。
トラスコ品番249-3096 材質FEP(フッ素樹脂) クリアイエロー 使用温度範囲(℃)-65〜200(凍結なきこと) 全長(m)20 使用圧力(MPa)2.7 最小曲げ半径(mm)7 適合流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有) 外径(mm)4 内径(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする