曜日別特売
SET0420-5-CB フッ素樹脂チューブ PISCO(ピスコ) 25725439

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フッ素樹脂チューブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
外径(mm)4
内径(mm)2
クリアブルー
全長(m)5
内容量1巻注文コード25725439品番SET0420-5-CB
参考基準価格(税別)¥3,540販売価格(税込)¥2,771
販売価格(税別)
2,519

配管別に色分けして配管ミスの防止、複数配管の識別が可能です。
耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。
広範囲な使用温度範囲です。

用途
半導体製造装置に。
食品製造装置に。
医療・化学分野に。
トラスコ品番249-3107材質フッ素樹脂(FEP)クリアブルー使用温度範囲(℃)-65~200(凍結なきこと)全長(m)5使用圧力(MPa)2.7最小曲げ半径(mm)7適合流体空気、水(条件有)、薬品など(条件有)外径(mm)4内径(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする