529124 球切れ警告灯キャンセラー内蔵 T10 ポジションバルブ JET INOUE(ジェットイノウエ) 25725517 529124 球切れ警告灯キャンセラー内蔵 T10 ポジションバルブ JET INOUE(ジェットイノウエ) 25725517 529124 球切れ警告灯キャンセラー内蔵 T10 ポジションバルブ JET INOUE(ジェットイノウエ) 25725517 529124 球切れ警告灯キャンセラー内蔵 T10 ポジションバルブ JET INOUE(ジェットイノウエ) 25725517

球切れ警告灯キャンセラー内蔵 T10 ポジションバルブ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード25725517 品番529124
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

球切れ警告灯キャンセラーを内蔵しているので別途キャンセラーの取付がいらない。
三菱ふそう2t ブルーテックキャンター(H22.11〜)のLEDバルブ交換に最適!

LED色ホワイト 口金T10 W2.1×9.5d 定格電圧(V)12 材質アルミ 寸法(mm)33×12Φ 色温度(K)約8000 定格電流(mA)約220 適合車種ふそう ブルーテックキャンター(H22.11〜) 明るさ(Lm)約200
注意
※取付できない車両もございます。ご不明な場合は、現品をご確認の上、お買い求めください。
※万が一球切れ警告灯が消えない場合、ご使用はお控えください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:54

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25725517
2025-09-20
用途:
電球交換

ブルーテックキャンターに使用しました。
SAM警告がつかず、ちゃんと使えました。

対象商品:
25725517
2021-06-09
用途:
トラック仮装
有限会社 モビック 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

迅速な対応で助かりました、また宜しくお願いします。

対象商品:
25725517
2019-05-29
用途:
仕事の車に
建設業・工事業

まだ取り付けたばかりですが明るいです。後は寿命がどの位持つのかですね。今まで違うものを2回交換しましたが、1年でSAMが点灯してその次は2ヶ月持たなかったのでこの商品を購入

対象商品:
25725517
2019-02-15
用途:
ポジションの交換
慎創建 様 (建設業・工事業)

球切れ警告灯が点かなくて本当に良かったです。

前に他で買った物はキャンセラー内臓なのに球切れ警告灯が点灯したので。

対象商品:
25725517
2019-01-19
用途:
キャンターのポジションに!
小尾 建装 様 (建設業・工事業)

SAMランプも点かず快適です
明るく気持ちがいいです。
もっと安値やったらもっと良かったけどね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする