PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の ホース
PISCO(ピスコ)の チューブ
フッ素樹脂チューブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全54種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
25725527
品番
SET0640-20-CB
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥13,791
販売価格(税別)
¥
12,537
バスケットに入れる
配管別に色分けして配管ミスの防止、複数配管の識別が可能です。
耐薬品性に優れており、化学、食品、医療、半導体などの分野に最適です。
広範囲な使用温度範囲です。
用途
半導体製造装置に。
食品製造装置に。
医療・化学分野に。
トラスコ品番
249-3110
材質
FEP(フッ素樹脂)
色
クリアブルー
使用温度範囲(℃)
-65〜200(凍結なきこと)
全長(m)
20
使用圧力(MPa)
1.6
最小曲げ半径(mm)
14
適合流体
空気、水(条件有)、薬品など(条件有)
外径(mm)
6
内径(mm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応