シムロンロッド1m 標尺

(1件のレビュー)
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25725717 品番SR06-01HBL(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

芯材のガラスクロスは高密度織なので、引っ張りや裂けに強い。
写真写りの良い目盛仕様です。
つや消しのテープ表面により乱反射しません。

用途
パイプの円周記録に
狭い場所の記録写真に
板に付けて簡易標尺に
長さ(m)1 テープ幅(mm)60 材質(テープ)ガラス繊維 付属品校正証明書、トレサビリティ体系図、基準器のJCSS校正書 仕様(タテ目盛)20cmアカシロ、(ヨコ目盛)20cmアカシロ 本体質量(g)75 テープ厚さ(mm)0.7 JIS規格1級 校正証明書一般校正
注意
※幼児の手の届かない所に保管してください。
【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60838102
2014-11-14
用途:
魚釣り

魚釣りの撮影メジャーとして購入。4つ折で包装してあるが、簡単にクセがつくため、まっすぐになりにくく撮影しづらいと思われる。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする