※取付例

いすゞ2t'07エルフハイ/ローキャブ標準車用 シートカバー COMBI 運転席側+助手席側セット

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 25725727 品番 595351
参考基準価格(税別)¥19,500 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

抜群の通気性と快適な座り心地!疲労を和らげる厚さ10mmの低反発ウレタンスポンジを採用!シート背面には雑誌や地図などが収納できる便利なポケット付!背もたれ部・座面部が分割できるセパレート式!

用途内装パーツ 種別2t 材質表面/PVC、インナー/ポリエステル綿 (本体)ブラック、(キルト糸)黒糸 適合車種いすゞ2t'07エルフハイキャブ/ローキャブ共用標準車(H19.1〜R5.2)
取扱説明書:取付け方法(0.1MB)
注意
※この商品は運転席/中/助手席 セパレートになっております。
※中・助手席一体型ベンチシートには適合致しません。お車シートの形状をご確認の上お求めください。
※シートヒーターは使用しない下さい。異常過熱し低温やけどやシートの故障につながる恐れがあります。
※シートは付属されません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:130

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25725718
2019-02-12
用途:
シートの汚れ防止
上村組 様 (建設業・工事業)

汚れても、綺麗に汚れが取れて座りごこちがいいです。

1人が参考にしています
対象商品:
25725718
2019-04-01
用途:
いすゞエルフ トラックのシート

説明書がないのが、不満です。シートカバーは満足しています。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

2019-03-05
用途:
通常の運転
吉良港 魚栄 様 (卸売・小売業)

助手席シートベルト金具が使えない穴が全く違うだめだ

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする