590486 盗難防止 ハンドルセキュリティーロック HL-05 JET INOUE(ジェットイノウエ) 25725797 590486 盗難防止 ハンドルセキュリティーロック HL-05 JET INOUE(ジェットイノウエ) 25725797

盗難防止 ハンドルセキュリティーロック HL-05

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25725797 品番590486
参考基準価格(税別)¥4,780 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

軽自動車から大型トラックまで使用できるハンドルロック。ハンドルカバー装着車にも取り付け可能です。

用途セキュリティー 付属品キー/3本 適合使用可能ハンドルサイズ:内径27〜44(グリップ直径40mm以内) 材質バー/スチール、キー部分/アルミ合金、バーエンド・フックカバー/PVC ブルー サイズ(mm)最小530〜最大800
注意
※本製品付属のキーを使用して、施錠時にバーが確実にロックするか、解錠時にバーが簡単にスライドするかを確認の上、お使い下さい。
※本製品は車両盗難、車上あらし等の犯罪を完全に防止するものではありません。
※ホーンパット(中央部)が極端に張り出した車両や、ハンドルグリップが極端に太い車両、特殊なハンドル形状の車両には取付けできない場 合がございます。
※本製品は合鍵の製作ができませんので付属の鍵は大切に保管して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25725797
2024-04-26
用途:
トラックの盗難防止

連休中の盗難が心配なので買いました。
セコムと合わせてダブルで安心・・かも。

対象商品:
25725797
2022-09-28
用途:
2tダンプの盗難防止
サービス業

2tダンプに取付け。鍵ロックなのですぐ解除できるところがよかった。

対象商品:
25725797
2018-12-29
用途:
トラックハンドルロック
自動車・二輪車・自転車関連業

構造的に使いやすいけど、少し重いのが難点かと思われます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用防犯・セキュリティー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする