ハイロッド クロス

(1件のレビュー)
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25725805 品番HRD-CR11(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥16,900 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

側溝の深さ・幅・側壁厚さを同時に正確に記録測定できる多目的ロッドです。
目盛をほとんどかくさず鮮明な記録写真が撮れます。
薄くて軽量なので、持ち運びに便利です。
目盛印刷は紫外線に強い特殊インクを使用しています。

テープ幅(mm)60 用途記録写真用アルミ製ロッド 付属品校正証明書、トレサビリティ体系図、基準器のJCSS校正書 材質(本体)アルミ 外形寸法(mm)縦1100×横72×奥25 本体質量(g)800 テープ厚さ(mm)6 材質(金具)樹脂、ポリカーボネート 校正証明書一般校正
注意
※事故の原因となりますので修理、分解、改造しないでください。
※幼児の手の届かない所に保管してください。
【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60838154
2021-10-11
用途:
現場で
建設業・工事業

商品無事届きました。再配達ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする