※点灯時
JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック電装
JET INOUE(ジェットイノウエ)の DC24V対応照明
JET INOUE(ジェットイノウエ)の ランプ
LEDプレート EXPRESS
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25725815
品番
590603
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
LEDプレートシリーズに「EXPRESS」文字登場!!
シガー電源で簡単装着!煌くLEDで飾ってみてはいかかですか?
LED色
グリーン
用途
電装パーツ
色
ブラック
規格
DC24V 180mA
サイズ(mm)
405×83
注意
※室内用です。防水機能はついておりません。