等厚曲尺

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 長辺(mm)520 注文コード25725823 品番KA-S5M(校正書・トレーサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,100
この商品は長辺など10種類から選べます 他の種類を見る

コーナー部が、厚くないのでけがきがしやすい。
大きく鮮明な目盛数字採用です。
TIG溶接により強度がアップしました。

厚さ(mm)1.1 幅(mm)15 材質ステンレス 用途建築用曲尺 付属品校正証明書、トレサビリティ体系図、基準器のJCSS校正書 仕様外基点・内目盛、ネームスペース付 形状等厚 質量(g)76 短辺(mm)265 長辺(mm)520 長さ(cm)50 本体質量(g)76 目盛仕様(表)尺相当目盛1段尺5寸、(裏)センチ目1段50cm 校正証明書一般校正
注意
※本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。
【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60838364
2022-06-17
用途:
計測時のマイク位置出し
帝京大学 様 (教育・研究機関)

丈夫で曲がりにくい構造なので長持ちすると思います。価格もリーズナブルで良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

曲尺の使い方とJIS規格曲尺の使い方とJIS規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/105/
2023-03-02

「直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする