JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック外装・ボディーパーツ
JET INOUE(ジェットイノウエ)の 外装パーツ
バンパーステップ スーパーグレートタイプバンパー大型車用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
25725919
品番
510614
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
ジェットイノウエ製スーパーグレートタイプバンパー(品番:510416・510411)のオプション品です。
色
ブラック
材質
樹脂
適合
【バンパー品番】510411・510416
適合車種
ふそう大型スーパーグレート(H8.6〜H19.3)
用途
ボディパーツ
注意
※純正スーパーグレートバンパーにも取付可能
※ハイキャブ車、H17年以降の超低PMスーパーグレートは取付不可